EATON - Elosztószekr IP55 teli ajtó 1600/600 GT61837 - 114637
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - ütköző ajtó
Betekintő ablak kivitel - Nem
Anyag - acél
Szélesség - 593 mm
Szín - szürke
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
121 kg CO₂-eq
Vonalkód
4015081140374
Sonepar cikkszám
GT61837
Gyártói cikkszám
114637
Gyártói típuskód
XVTL-D-6-16
Kivitel:
ütköző ajtó
Betekintő ablak kivitel:
Nem
Anyag:
acél
Szélesség:
593 mm
Szín:
szürke
Magasság:
1540 mm
Védettség (IP):
IP55
szakaszolókapcsoló ajtóreteszeléshez alkalmas:
Nem
Mélység:
40 mm
EMC változat:
Igen
Felület kivitele:
porszórt
Kapcsolószekrény-rendszerek ; Ajtó/kezelőtábla (kapcsolószekrény) ; Elosztószekr IP55 teli ajtó 1600/600