EATON - Elosztószekr IP55 teli ajtó 2000/1200 GT71552 - 114655
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - ütköző ajtó
Betekintő ablak kivitel - Nem
Anyag - acél
Szélesség - 593 mm
Szín - szürke
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
161 kg CO₂-eq
Vonalkód
4015081140558
Sonepar cikkszám
GT71552
Gyártói cikkszám
114655
Gyártói típuskód
XVTL-D-12-20-L
Kivitel:
ütköző ajtó
Betekintő ablak kivitel:
Nem
Anyag:
acél
Szélesség:
593 mm
Szín:
szürke
Magasság:
1940 mm
Védettség (IP):
IP55
szakaszolókapcsoló ajtóreteszeléshez alkalmas:
Nem
Mélység:
40 mm
EMC változat:
Igen
Felület kivitele:
porszórt
Balra nyíló