Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

EATON - Elosztószekr kábelbilincs 16-20mm GT63584 - 255198

MásolásMásolás
EATON - Elosztószekr kábelbilincs 16-20mm GT63584

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Névleges átmérő - 20 mm

  • Átmérő - 16-20 mm

  • Kivitel - egylebenyes

  • Anyag - acél

  • Rögzítés módja - sínrögzítés

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4015082551988

Sonepar cikkszám

GT63584

Gyártói cikkszám

255198

Gyártói típuskód

NWS-K/AC20

Névleges átmérő:

20 mm

Átmérő:

16-20 mm

Kivitel:

egylebenyes

Anyag:

acél

Rögzítés módja:

sínrögzítés

Kábelek/csövek száma:

1

Felület:

galvanikusan/elektrolitikusan horganyzott

Faltól lévő távolság:

Igen

Halogénmentes:

Igen

Tűzszakaszban alkalmazható:

Igen

Szín:

egyéb

Műanyagbevonatú:

Nem

Anyagminőség:

egyéb

Vezetékrögzítők ; Rögzítő bilincs ; Elosztószekr kábelbilincs 16-20mm