Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

EATON - Elosztószekr kábelbilincs 20-24mm GT39665 - 255199

MásolásMásolás
EATON - Elosztószekr kábelbilincs 20-24mm GT39665

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Névleges átmérő - 24 mm

  • Átmérő - 20-24 mm

  • Kivitel - egylebenyes

  • Anyag - acél

  • Rögzítés módja - sínrögzítés

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4015082551995

Sonepar cikkszám

GT39665

Gyártói cikkszám

255199

Gyártói típuskód

NWS-K/AC24

Névleges átmérő:

24 mm

Átmérő:

20-24 mm

Kivitel:

egylebenyes

Anyag:

acél

Rögzítés módja:

sínrögzítés

Kábelek/csövek száma:

1

Felület:

galvanikusan/elektrolitikusan horganyzott

Faltól lévő távolság:

Igen

Halogénmentes:

Igen

Tűzszakaszban alkalmazható:

Igen

Szín:

egyéb

Műanyagbevonatú:

Nem

Anyagminőség:

egyéb

Vezetékrögzítők ; Rögzítő bilincs ; Elosztószekr kábelbilincs 20-24mm