EATON - Elosztószekr kábelbilincs 24-28mm GT39667 - 255200
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Névleges átmérő - 28 mm
Átmérő - 24-28 mm
Kivitel - egylebenyes
Anyag - acél
Rögzítés módja - sínrögzítés
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4015082552008
Sonepar cikkszám
GT39667
Gyártói cikkszám
255200
Gyártói típuskód
NWS-K/AC28
Névleges átmérő:
28 mm
Átmérő:
24-28 mm
Kivitel:
egylebenyes
Anyag:
acél
Rögzítés módja:
sínrögzítés
Kábelek/csövek száma:
1
Felület:
galvanikusan/elektrolitikusan horganyzott
Faltól lévő távolság:
Igen
Halogénmentes:
Igen
Tűzszakaszban alkalmazható:
Igen
Szín:
egyéb
Műanyagbevonatú:
Nem
Anyagminőség:
egyéb
Vezetékrögzítők ; Rögzítő bilincs ; Elosztószekr kábelbilincs 24-28mm