Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

EATON - Elosztószekr kábelbilincs 36-40mm GT39668 - 255201

MásolásMásolás
EATON - Elosztószekr kábelbilincs 36-40mm GT39668

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Névleges átmérő - 40 mm

  • Átmérő - 36-40 mm

  • Kivitel - egylebenyes

  • Anyag - acél

  • Rögzítés módja - sínrögzítés

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4015082552015

Sonepar cikkszám

GT39668

Gyártói cikkszám

255201

Gyártói típuskód

NWS-K/AC40

Névleges átmérő:

40 mm

Átmérő:

36-40 mm

Kivitel:

egylebenyes

Anyag:

acél

Rögzítés módja:

sínrögzítés

Kábelek/csövek száma:

1

Felület:

galvanikusan/elektrolitikusan horganyzott

Faltól lévő távolság:

Igen

Halogénmentes:

Igen

Tűzszakaszban alkalmazható:

Igen

Szín:

egyéb

Műanyagbevonatú:

Nem

Anyagminőség:

egyéb

Vezetékrögzítők ; Rögzítő bilincs ; Elosztószekr kábelbilincs 36-40mm