Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

EATON - Elosztószekr kábelbilincs 48-52mm GT59921 - 255202

MásolásMásolás
EATON - Elosztószekr kábelbilincs 48-52mm GT59921

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Névleges átmérő - 52 mm

  • Átmérő - 48-52 mm

  • Kivitel - egylebenyes

  • Anyag - acél

  • Rögzítés módja - sínrögzítés

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4015082552022

Sonepar cikkszám

GT59921

Gyártói cikkszám

255202

Gyártói típuskód

NWS-K/AC52

Névleges átmérő:

52 mm

Átmérő:

48-52 mm

Kivitel:

egylebenyes

Anyag:

acél

Rögzítés módja:

sínrögzítés

Kábelek/csövek száma:

1

Felület:

galvanikusan/elektrolitikusan horganyzott

Faltól lévő távolság:

Igen

Halogénmentes:

Igen

Tűzszakaszban alkalmazható:

Igen

Szín:

egyéb

Műanyagbevonatú:

Nem

Anyagminőség:

egyéb

Vezetékrögzítők ; Rögzítő bilincs ; Elosztószekr kábelbilincs 48-52mm