EATON - Elosztószekr kábelcsatorna tartó G47958 - 275242
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - szögidom
Szélesség - 30 mm
Magasság - 30 mm
Anyag - acél
Mélység - 110 mm
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4015082752422
Sonepar cikkszám
G47958
Gyártói cikkszám
275242
Gyártói típuskód
KKW-40
Kivitel:
szögidom
Szélesség:
30 mm
Magasság:
30 mm
Anyag:
acél
Mélység:
110 mm
Szín:
egyéb
RAL-szám:
0
Kapcsolószekrény-rendszerek ; Alkatrészek beállításhoz / soroláshoz (kapcsolószekrény) ; Elosztószekr kábelcsatorna tartó