EATON - Elosztószekr kábelcsatorna tartó GT47791 - 275243
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - szögidom
Szélesség - 40 mm
Magasság - 30 mm
Anyag - acél
Mélység - 170 mm
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4015082752439
Sonepar cikkszám
GT47791
Gyártói cikkszám
275243
Gyártói típuskód
KKW-DIN
Kivitel:
szögidom
Szélesség:
40 mm
Magasság:
30 mm
Anyag:
acél
Mélység:
170 mm
Szín:
egyéb
RAL-szám:
0
Kapcsolószekrény-rendszerek ; Alkatrészek beállításhoz / soroláshoz (kapcsolószekrény) ; Elosztószekr kábelcsatorna tartó