EATON - Elosztószekr kábelfogadó sín sz=1000 GT44344 - 283853
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Tartozék fajtája - egyéb
Anyag - acél
Szélesség - 45 mm
Magasság - 30 mm
Mélység - 900 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
10 kg CO₂-eq
Vonalkód
4015082838539
Sonepar cikkszám
GT44344
Gyártói cikkszám
283853
Gyártói típuskód
XAR10
Tartozék fajtája:
egyéb
Anyag:
acél
Szélesség:
45 mm
Magasság:
30 mm
Mélység:
900 mm
Tartozék:
Igen
Pótalkatrész:
Nem
Szélesség: 1000 mm