Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

EATON - Elosztószekr kábelfogadó sín sz=1200 GT79257 - 283854

EATON
MásolásMásolás
EATON - Elosztószekr kábelfogadó sín sz=1200 GT79257

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Tartozék fajtája - egyéb

  • Anyag - acél

  • Szélesség - 45 mm

  • Magasság - 30 mm

  • Mélység - 1100 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

10 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

4015082838546

Sonepar cikkszám

GT79257

Gyártói cikkszám

283854

Gyártói típuskód

XAR12

Tartozék fajtája:

egyéb

Anyag:

acél

Szélesség:

45 mm

Magasság:

30 mm

Mélység:

1100 mm

Tartozék:

Igen

Pótalkatrész:

Nem

Kapcsolószekrény-rendszerek ; Szerelési tartozék (kapcsolószekrény) ; Elosztószekr kábelfogadó sín sz=1200