EATON - Elosztószekr kábelfogadó sín sz=800 GT44515 - 283852
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Tartozék fajtája - egyéb
Anyag - acél
Szélesség - 40 mm
Magasság - 23 mm
Mélység - 690 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
10 kg CO₂-eq
Vonalkód
4015082838522
Sonepar cikkszám
GT44515
Gyártói cikkszám
283852
Gyártói típuskód
XAR08
Tartozék fajtája:
egyéb
Anyag:
acél
Szélesség:
40 mm
Magasság:
23 mm
Mélység:
690 mm
Tartozék:
Igen
Pótalkatrész:
Nem
Szélesség: 800 mm