EATON - Elosztószekr kábelfogadó sín sz=600 GT33085 - 283851
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Tartozék fajtája - egyéb
Anyag - acél
Szélesség - 40 mm
Magasság - 23 mm
Mélység - 490 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4015082838515
Sonepar cikkszám
GT33085
Gyártói cikkszám
283851
Gyártói típuskód
XAR06
Tartozék fajtája:
egyéb
Anyag:
acél
Szélesség:
40 mm
Magasság:
23 mm
Mélység:
490 mm
Tartozék:
Igen
Pótalkatrész:
Nem
Szélesség: 600 mm