EATON - Elosztószekr kábelfogadó sín sz=425 GT33084 - 283850
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Tartozék fajtája - egyéb
Anyag - acél
Szélesség - 45 mm
Magasság - 30 mm
Mélység - 320 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4015082838508
Sonepar cikkszám
GT33084
Gyártói cikkszám
283850
Gyártói típuskód
XAR04
Tartozék fajtája:
egyéb
Anyag:
acél
Szélesség:
45 mm
Magasság:
30 mm
Mélység:
320 mm
Tartozék:
Igen
Pótalkatrész:
Nem
Szélesség: 425 mm