EATON - Elosztószekr kábelrögzítő bilincs 75x35mm SN138289 - 193687
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - egyéb
Anyag - műanyag
Szélesség - 55 mm
Magasságegységek száma (HE) - 0
Szín - fekete
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
9 kg CO₂-eq
Vonalkód
9010238035485
Sonepar cikkszám
SN138289
Gyártói cikkszám
193687
Gyártói típuskód
EPCL095-75X35
Kivitel:
egyéb
Anyag:
műanyag
Szélesség:
55 mm
Magasságegységek száma (HE):
0
Szín:
fekete
482,6 mm-es (19 col) szerelés:
Nem
Magasság:
25 mm
Hosszúság:
95 mm
Elosztószekr kábelrögzítő bilincs 75x35mm