EATON - Elosztószekr kábelrögzítő C-profil 1000 GT44341 - 106443
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - egyéb
Szélesség - 25 mm
Szekrényszélességhez alkalmas - 1000 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas - 0 mm
Magasság - 43 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4015081062133
Sonepar cikkszám
GT44341
Gyártói cikkszám
106443
Gyártói típuskód
BPZ-KAS-1000
Kivitel:
egyéb
Szélesség:
25 mm
Szekrényszélességhez alkalmas:
1000 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas:
0 mm
Magasság:
43 mm
Anyag:
fém
Szekrénymélységhez alkalmas:
0 mm
Mélység:
950 mm
Maximális terhelhetőség:
0 kg
Szín:
rozsdamentes acél
RAL-szám:
0
Kapcsolószekrény-rendszerek ; Alkatrészek beépítéshez (kapcsolószekrény) ; Elosztószekr kábelrögzítő C-profil 1000