EATON - Elosztószekr kábelrögzítő C-profil 600 GT43459 - 106441
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - egyéb
Szélesség - 40 mm
Szekrényszélességhez alkalmas - 600 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas - 0 mm
Magasság - 20 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Készletezett termék
Termék karbonlábnyoma
45 kg CO₂-eq
Vonalkód
4015081062119
Sonepar cikkszám
GT43459
Gyártói cikkszám
106441
Gyártói típuskód
BPZ-KAS-600
Kivitel:
egyéb
Szélesség:
40 mm
Szekrényszélességhez alkalmas:
600 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas:
0 mm
Magasság:
20 mm
Anyag:
fém
Szekrénymélységhez alkalmas:
0 mm
Mélység:
500 mm
Maximális terhelhetőség:
0 kg
Szín:
rozsdamentes acél
RAL-szám:
0
Kapcsolószekrény-rendszerek ; Alkatrészek beépítéshez (kapcsolószekrény) ; Elosztószekr kábelrögzítő C-profil 600