EATON - Elosztószekr kábelrögzítő C-profil 800 GT48696 - 106442
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - egyéb
Szélesség - 40 mm
Szekrényszélességhez alkalmas - 800 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas - 0 mm
Magasság - 20 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
45 kg CO₂-eq
Vonalkód
4015081062126
Sonepar cikkszám
GT48696
Gyártói cikkszám
106442
Gyártói típuskód
BPZ-KAS-800
Kivitel:
egyéb
Szélesség:
40 mm
Szekrényszélességhez alkalmas:
800 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas:
0 mm
Magasság:
20 mm
Anyag:
fém
Szekrénymélységhez alkalmas:
0 mm
Mélység:
700 mm
Maximális terhelhetőség:
0 kg
Szín:
rozsdamentes acél
RAL-szám:
0
Kapcsolószekrény-rendszerek ; Alkatrészek beépítéshez (kapcsolószekrény) ; Elosztószekr kábelrögzítő C-profil 800