EATON - Elosztószekr kapcs. tervtartó DIN A4 GT09546 - 002275
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - kapcsolási rajz tasak
Szín - szürke
Anyag - műanyag
Magasság - 10 mm
Rögzítés öntapadós - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4015080022756
Sonepar cikkszám
GT09546
Gyártói cikkszám
002275
Gyártói típuskód
SPT4
Kivitel:
kapcsolási rajz tasak
Szín:
szürke
Anyag:
műanyag
Magasság:
10 mm
Rögzítés öntapadós:
Igen
Mélység:
30 mm
Szekrényszélességhez alkalmas:
0 mm
RAL-szám:
7035
Áttetsző:
Nem
Szélesség:
10 mm
Kapcsolószekrény-rendszerek ; Dokumentumtartó (kapcsolószekrény) ; Elosztószekr kapcs. tervtartó DIN A4