EATON - Elosztószekr kereszttartó gyűjtősíntartóhoz sz=1000 GT33093 - 283862
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Tartozék fajtája - egyéb
Anyag - acél
Szélesség - 50 mm
Magasság - 30 mm
Mélység - 900 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
10 kg CO₂-eq
Vonalkód
4015082838621
Sonepar cikkszám
GT33093
Gyártói cikkszám
283862
Gyártói típuskód
XBBB10
Tartozék fajtája:
egyéb
Anyag:
acél
Szélesség:
50 mm
Magasság:
30 mm
Mélység:
900 mm
Tartozék:
Igen
Pótalkatrész:
Nem
Kapcsolószekrény-rendszerek ; Szerelési tartozék (kapcsolószekrény) ; Elosztószekr kereszttartó gyűjtősíntartóhoz sz=1000