EATON - Elosztószekr kereszttartó gyűjtősíntartóhoz sz=1200 SN009170 - 283863
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Tartozék fajtája - egyéb
Anyag - acél
Szélesség - 45 mm
Magasság - 30 mm
Mélység - 1100 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
10 kg CO₂-eq
Vonalkód
4015082838638
Sonepar cikkszám
SN009170
Gyártói cikkszám
283863
Gyártói típuskód
XBBB12
Tartozék fajtája:
egyéb
Anyag:
acél
Szélesség:
45 mm
Magasság:
30 mm
Mélység:
1100 mm
Tartozék:
Igen
Pótalkatrész:
Nem
Kapcsolószekrény-rendszerek ; Szerelési tartozék (kapcsolószekrény) ; Elosztószekr kereszttartó gyűjtősíntartóhoz sz=1200