Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

EATON - Elosztószekr kereszttartó gyűjtősíntartóhoz sz=400 GT71111 - 283859

EATON
MásolásMásolás
EATON - Elosztószekr kereszttartó gyűjtősíntartóhoz sz=400 GT71111

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Tartozék fajtája - egyéb

  • Anyag - acél

  • Szélesség - 50 mm

  • Magasság - 30 mm

  • Mélység - 320 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

10 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

4015082838591

Sonepar cikkszám

GT71111

Gyártói cikkszám

283859

Gyártói típuskód

XBBB04

Tartozék fajtája:

egyéb

Anyag:

acél

Szélesség:

50 mm

Magasság:

30 mm

Mélység:

320 mm

Tartozék:

Igen

Pótalkatrész:

Nem

Kapcsolószekrény-rendszerek ; Szerelési tartozék (kapcsolószekrény) ; Elosztószekr kereszttartó gyűjtősíntartóhoz sz=400