EATON - Elosztószekr kereszttartó gyűjtősíntartóhoz sz=600 GT33089 - 283860
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Tartozék fajtája - egyéb
Anyag - acél
Szélesség - 50 mm
Magasság - 30 mm
Mélység - 500 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4015082838607
Sonepar cikkszám
GT33089
Gyártói cikkszám
283860
Gyártói típuskód
XBBB06
Tartozék fajtája:
egyéb
Anyag:
acél
Szélesség:
50 mm
Magasság:
30 mm
Mélység:
500 mm
Tartozék:
Igen
Pótalkatrész:
Nem
Kapcsolószekrény-rendszerek ; Szerelési tartozék (kapcsolószekrény) ; Elosztószekr kereszttartó gyűjtősíntartóhoz sz=600