EATON - Elosztószekr kereszttartó XDSFgy.síntartóhoz sz=600 GT33092 - 283885
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Tartozék fajtája - egyéb
Anyag - acél
Szélesség - 150 mm
Magasság - 20 mm
Mélység - 230 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
10 kg CO₂-eq
Vonalkód
4015082838850
Sonepar cikkszám
GT33092
Gyártói cikkszám
283885
Gyártói típuskód
XDB06
Tartozék fajtája:
egyéb
Anyag:
acél
Szélesség:
150 mm
Magasság:
20 mm
Mélység:
230 mm
Tartozék:
Igen
Pótalkatrész:
Nem
Kapcsolószekrény-rendszerek ; Szerelési tartozék (kapcsolószekrény) ; Elosztószekr kereszttartó XDSFgy.síntartóhoz sz=600