EATON - Elosztószekr kész. térajtó tele IP55 ma=600 sz=425 GT88925 - 284194
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Kivitel - ütköző ajtó
Betekintő ablak kivitel - Nem
Anyag - acél
Szélesség - 425 mm
Szín - szürke
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4015082841942
Sonepar cikkszám
GT88925
Gyártói cikkszám
284194
Gyártói típuskód
XSDMC0604
Kivitel:
ütköző ajtó
Betekintő ablak kivitel:
Nem
Anyag:
acél
Szélesség:
425 mm
Szín:
szürke
Magasság:
40 mm
Védettség (IP):
IP55
szakaszolókapcsoló ajtóreteszeléshez alkalmas:
Nem
Mélység:
650 mm
EMC változat:
Igen
Felület kivitele:
porszórt
Védettség (NEMA):
4X
Kapcsolószekrény-rendszerek ; Ajtó/kezelőtábla (kapcsolószekrény) ; Elosztószekr kész. térajtó tele IP55 ma=600 sz=425