EATON - Elosztószekr készüléktér ajtó bal szell. IP30 M=600 SZ=1000 SN019692 - 285507
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - ütköző ajtó
Betekintő ablak kivitel - Nem
Anyag - acél
Szélesség - 650 mm
Szín - szürke
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
8 kg CO₂-eq
Vonalkód
4015082855079
Sonepar cikkszám
SN019692
Gyártói cikkszám
285507
Gyártói típuskód
XSDMLV0610
Kivitel:
ütköző ajtó
Betekintő ablak kivitel:
Nem
Anyag:
acél
Szélesség:
650 mm
Szín:
szürke
Magasság:
55 mm
Védettség (IP):
IP30
szakaszolókapcsoló ajtóreteszeléshez alkalmas:
Nem
Mélység:
1010 mm
EMC változat:
Igen
Felület kivitele:
porszórt
Védettség (NEMA):
egyéb
Kapcsolószekrény-rendszerek ; Ajtó/kezelőtábla (kapcsolószekrény) ; Elosztószekr készüléktér ajtó bal szell. IP30 M=600 SZ=1000