Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

EATON - Elosztószekr készüléktér ajtó bal szell. IP30 M=600 SZ=425 SN019700 - 284205

EATON
MásolásMásolás
EATON - Elosztószekr készüléktér ajtó bal szell. IP30 M=600 SZ=425 SN019700

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - ütköző ajtó

  • Betekintő ablak kivitel - Nem

  • Anyag - acél

  • Szélesség - 430 mm

  • Szín - szürke

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

8 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

4015082842055

Sonepar cikkszám

SN019700

Gyártói cikkszám

284205

Gyártói típuskód

XSDMLV0604

Kivitel:

ütköző ajtó

Betekintő ablak kivitel:

Nem

Anyag:

acél

Szélesség:

430 mm

Szín:

szürke

Magasság:

40 mm

Védettség (IP):

IP30

szakaszolókapcsoló ajtóreteszeléshez alkalmas:

Nem

Mélység:

650 mm

EMC változat:

Igen

Felület kivitele:

porszórt

Védettség (NEMA):

egyéb

Kapcsolószekrény-rendszerek ; Ajtó/kezelőtábla (kapcsolószekrény) ; Elosztószekr készüléktér ajtó bal szell. IP30 M=600 SZ=425