EATON - Elosztószekr készüléktér ajtó bal szell. IP30 M=600 SZ=800 SN019701 - 284207
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Kivitel - ütköző ajtó
Betekintő ablak kivitel - Nem
Anyag - acél
Szélesség - 650 mm
Szín - szürke
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4015082842079
Sonepar cikkszám
SN019701
Gyártói cikkszám
284207
Gyártói típuskód
XSDMLV0608
Kivitel:
ütköző ajtó
Betekintő ablak kivitel:
Nem
Anyag:
acél
Szélesség:
650 mm
Szín:
szürke
Magasság:
40 mm
Védettség (IP):
IP30
szakaszolókapcsoló ajtóreteszeléshez alkalmas:
Nem
Mélység:
800 mm
EMC változat:
Igen
Felület kivitele:
porszórt
Védettség (NEMA):
egyéb
Kapcsolószekrény-rendszerek ; Ajtó/kezelőtábla (kapcsolószekrény) ; Elosztószekr készüléktér ajtó bal szell. IP30 M=600 SZ=800