EATON - Elosztószekr készüléktér ajtó teli IP55 IP30 M=2000 SZ=60 SN011697 - 284185
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Kivitel - ütköző ajtó
Betekintő ablak kivitel - Nem
Anyag - acél
Szélesség - 580 mm
Szín - szürke
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4015082841850
Sonepar cikkszám
SN011697
Gyártói cikkszám
284185
Gyártói típuskód
XSDFMC2006
Kivitel:
ütköző ajtó
Betekintő ablak kivitel:
Nem
Anyag:
acél
Szélesség:
580 mm
Szín:
szürke
Magasság:
35 mm
Védettség (IP):
IP55
szakaszolókapcsoló ajtóreteszeléshez alkalmas:
Nem
Mélység:
1960 mm
EMC változat:
Igen
Felület kivitele:
porszórt
Védettség (NEMA):
4X
Kapcsolószekrény-rendszerek ; Ajtó/kezelőtábla (kapcsolószekrény) ; Elosztószekr készüléktér ajtó teli IP55 IP30 M=2000 SZ=60