EATON - Elosztószekr kiforgatható ajtó SN019708 - 112314
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szekrényszélességhez alkalmas - 800 mm
Szekrénymélységhez alkalmas - 600 mm
Anyag - acél
Magasság - 50 mm
Szélesség - 650 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
59 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN019708
Gyártói cikkszám
112314
Gyártói típuskód
XPBMB0608-ROT
Szekrényszélességhez alkalmas:
800 mm
Szekrénymélységhez alkalmas:
600 mm
Anyag:
acél
Magasság:
50 mm
Szélesség:
650 mm
Szín:
rozsdamentes acél
Raszterméret:
12.5 mm
Felület kivitele:
horganyzott
RAL-szám:
0
Magasságegységek száma (HE):
0
Kábelbevezetéssel:
Nem
Zárral:
Nem
Kialakítás:
szerelő készlet
Belső felosztáshoz 2a forma:
Igen
Belső felosztáshoz 2b forma:
Igen
Belső felosztáshoz 3a forma:
Igen
Belső felosztáshoz 3b forma:
Igen
Belső felosztáshoz 4a forma:
Igen
Belső felosztáshoz 4b forma:
Igen