EATON - Elosztószekr kivágott előlap 800/150 (szürke) GT48695 - 286690
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 150 mm
Magasság - 20 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas - 0 mm
Anyag - acél
Magasságegységek száma (HE) - 0
Csomagolás és feltételek
1 darab
Készletezett termék
Termék karbonlábnyoma
13 kg CO₂-eq
Vonalkód
4015082866907
Sonepar cikkszám
GT48695
Gyártói cikkszám
286690
Gyártói típuskód
BPZ-FP-800/150-45
Szélesség:
150 mm
Magasság:
20 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas:
0 mm
Anyag:
acél
Magasságegységek száma (HE):
0
Felület kivitele:
porszórt
Szekrényszélességhez alkalmas:
800 mm
Kapcsolószekrény-rendszerek ; Homloklap (kapcsolószekrény) ; Elosztószekr kivágott előlap 800/150 (szürke)