Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

EATON - Elosztószekr lábazat 200mm 600x300 acél GT98374 - 140473

EATON
MásolásMásolás
EATON - Elosztószekr lábazat 200mm 600x300 acél GT98374

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - lábazat komplett

  • Anyag - acél

  • Szélesség - 600 mm

  • Szín - szürke

  • Magasság - 200 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

54 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

4015081372560

Sonepar cikkszám

GT98374

Gyártói cikkszám

140473

Gyártói típuskód

PLI-6/300-200-CS

Kivitel:

lábazat komplett

Anyag:

acél

Szélesség:

600 mm

Szín:

szürke

Magasság:

200 mm

Mélység:

300 mm

Szekrényszélességhez alkalmas:

600 mm

Kábelrendezésre alkalmas:

Igen

Maximális terhelhetőség:

275 kg

Szekrénymélységhez alkalmas:

300 mm

RAL-szám (hasonló):

7035

Ütésállóság (IK):

egyéb

Alkalmas kültéri használatra:

Nem

Alkalmas levegő be-/kiáramoltatására:

Nem

Kapcsolószekrény-rendszerek ; Lábazat (kapcsolószekrény) ; Elosztószekr lábazat 200mm 600x300 acél