EATON - Elosztószekr lábazat 800x400mm IP40 GT13033 - 274743
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - lábazat elő-/hátoldala
Anyag - acél
Magasság - 100 mm
Szekrényszélességhez alkalmas - 800 mm
Szekrénymélységhez alkalmas - 400 mm
Csomagolás és feltételek
11 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
68 kg CO₂-eq
Vonalkód
4015082747435
Sonepar cikkszám
GT13033
Gyártói cikkszám
274743
Gyártói típuskód
SVTL-SO100/F-8
Kivitel:
lábazat elő-/hátoldala
Anyag:
acél
Magasság:
100 mm
Szekrényszélességhez alkalmas:
800 mm
Szekrénymélységhez alkalmas:
400 mm
Kapcsolószekrény-rendszerek ; Lábazat (kapcsolószekrény) ; %Elosztószekr lábazat 800x400mm IP40