EATON - Elosztószekr lábazat elso lemez GT11354 - 274742
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - lábazat elő-/hátoldala
Anyag - acél
Magasság - 100 mm
Szekrényszélességhez alkalmas - 600 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
54 kg CO₂-eq
Vonalkód
4015082747428
Sonepar cikkszám
GT11354
Gyártói cikkszám
274742
Gyártói típuskód
SVTL-SO100/F-6
Kivitel:
lábazat elő-/hátoldala
Anyag:
acél
Magasság:
100 mm
Szekrényszélességhez alkalmas:
600 mm
Kapcsolószekrény-rendszerek ; Lábazat (kapcsolószekrény) ; % Elosztószekr lábazat elso lemez