EATON - Elosztószekr lábazat elülso lemez 1250x100 mm GT20059 - 274745
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - lábazat elő-/hátoldala
Anyag - acél
Magasság - 100 mm
Szekrényszélességhez alkalmas - 1250 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
93 kg CO₂-eq
Vonalkód
4015082747459
Sonepar cikkszám
GT20059
Gyártói cikkszám
274745
Gyártói típuskód
SVTL-SO100/F-12
Kivitel:
lábazat elő-/hátoldala
Anyag:
acél
Magasság:
100 mm
Szekrényszélességhez alkalmas:
1250 mm
Kapcsolószekrény-rendszerek ; Lábazat (kapcsolószekrény) ; % Elosztószekr lábazat elülso lemez 1250x100 mm