EATON - Elosztószekr lábazat elülso lemez GT13998 - 274746
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - lábazat elő-/hátoldala
Anyag - acél
Magasság - 175 mm
Szekrényszélességhez alkalmas - 400 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
35 kg CO₂-eq
Vonalkód
4015082747466
Sonepar cikkszám
GT13998
Gyártói cikkszám
274746
Gyártói típuskód
SVTL-SO175/F-4
Kivitel:
lábazat elő-/hátoldala
Anyag:
acél
Magasság:
175 mm
Szekrényszélességhez alkalmas:
400 mm
Kapcsolószekrény-rendszerek ; Lábazat (kapcsolószekrény) ; % Elosztószekr lábazat elülso lemez