EATON - Elosztószekr lábazat elülső lemez GT14000 - 274748
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - lábazat elő-/hátoldala
Anyag - acél
Magasság - 175 mm
Szekrényszélességhez alkalmas - 800 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
68 kg CO₂-eq
Vonalkód
4015082747480
Sonepar cikkszám
GT14000
Gyártói cikkszám
274748
Gyártói típuskód
SVTL-SO175/F-8
Kivitel:
lábazat elő-/hátoldala
Anyag:
acél
Magasság:
175 mm
Szekrényszélességhez alkalmas:
800 mm
Kapcsolószekrény-rendszerek ; Lábazat (kapcsolószekrény) ; %Elosztószekr lábazat elülső lemez