EATON - Elosztószekr lábazat homlokelem 200/425 GT58650 - 114630
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - lábazat elő-/hátoldala
Anyag - acél
Szélesség - 60 mm
Szín - szürke
Magasság - 210 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
35 kg CO₂-eq
Vonalkód
4015081140305
Sonepar cikkszám
GT58650
Gyártói cikkszám
114630
Gyártói típuskód
XLSPL2F4
Kivitel:
lábazat elő-/hátoldala
Anyag:
acél
Szélesség:
60 mm
Szín:
szürke
Magasság:
210 mm
Mélység:
440 mm
Szekrényszélességhez alkalmas:
425 mm
Kábelrendezésre alkalmas:
Nem
Maximális terhelhetőség:
0 kg
Szekrénymélységhez alkalmas:
0 mm
RAL-szám (hasonló):
7035
Ütésállóság (IK):
IK10
Alkalmas kültéri használatra:
Nem
Alkalmas levegő be-/kiáramoltatására:
Nem
Kapcsolószekrény-rendszerek ; Lábazat (kapcsolószekrény) ; Elosztószekr lábazat homlokelem 200/425