EATON - Elosztószekr lábazat homlokelem ma 100 sz 460 G52085 - 275177
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - lábazat elő-/hátoldala
Anyag - acél
Magasság - 100 mm
Szekrényszélességhez alkalmas - 460 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
35 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
G52085
Gyártói cikkszám
275177
Gyártói típuskód
BSN-2/100
Kivitel:
lábazat elő-/hátoldala
Anyag:
acél
Magasság:
100 mm
Szekrényszélességhez alkalmas:
460 mm
Kapcsolószekrény-rendszerek ; Lábazat (kapcsolószekrény) ; Elosztószekr lábazat homlokelem ma 100 sz 460