Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

EATON - Elosztószekr lábazat komplett ma=100 sz=1000 mé=300 GT92701 - 116537

EATON
MásolásMásolás
EATON - Elosztószekr lábazat komplett ma=100 sz=1000 mé=300 GT92701

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - lábazat komplett

  • Anyag - acél

  • Szélesség - 1000 mm

  • Szín - szürke

  • Magasság - 99 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

84 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

4015081162796

Sonepar cikkszám

GT92701

Gyártói cikkszám

116537

Gyártói típuskód

XLSPH1103

Kivitel:

lábazat komplett

Anyag:

acél

Szélesség:

1000 mm

Szín:

szürke

Magasság:

99 mm

Mélység:

300 mm

Szekrényszélességhez alkalmas:

1000 mm

Kábelrendezésre alkalmas:

Nem

Maximális terhelhetőség:

1500 kg

Szekrénymélységhez alkalmas:

300 mm

Alkalmas kültéri használatra:

Nem

Alkalmas levegő be-/kiáramoltatására:

Nem

Kapcsolószekrény-rendszerek ; Lábazat (kapcsolószekrény) ; Elosztószekr lábazat komplett ma=100 sz=1000 mé=300