EATON - Elosztószekr lábazat M=200 SZ=1000 M=800 SN019698 - 283847
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - lábazat komplett
Anyag - acél
Szélesség - 230 mm
Szín - szürke
Magasság - 210 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
84 kg CO₂-eq
Vonalkód
4015082838478
Sonepar cikkszám
SN019698
Gyártói cikkszám
283847
Gyártói típuskód
XAP021008
Kivitel:
lábazat komplett
Anyag:
acél
Szélesség:
230 mm
Szín:
szürke
Magasság:
210 mm
Mélység:
800 mm
Szekrényszélességhez alkalmas:
1000 mm
Kábelrendezésre alkalmas:
Nem
Maximális terhelhetőség:
1500 kg
Szekrénymélységhez alkalmas:
800 mm
RAL-szám (hasonló):
7035
Ütésállóság (IK):
IK10
Alkalmas kültéri használatra:
Nem
Alkalmas levegő be-/kiáramoltatására:
Nem
Kapcsolószekrény-rendszerek ; Lábazat (kapcsolószekrény) ; Elosztószekr lábazat M=200 SZ=1000 M=800