EATON - Elosztószekr lábazat M=200 SZ=425 M=800 SN019703 - 283838
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - lábazat komplett
Anyag - acél
Szélesség - 220 mm
Szín - szürke
Magasság - 210 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
35 kg CO₂-eq
Vonalkód
4015082838386
Sonepar cikkszám
SN019703
Gyártói cikkszám
283838
Gyártói típuskód
XAP020408
Kivitel:
lábazat komplett
Anyag:
acél
Szélesség:
220 mm
Szín:
szürke
Magasság:
210 mm
Mélység:
820 mm
Szekrényszélességhez alkalmas:
425 mm
Kábelrendezésre alkalmas:
Nem
Maximális terhelhetőség:
1500 kg
Szekrénymélységhez alkalmas:
800 mm
RAL-szám (hasonló):
7035
Ütésállóság (IK):
IK10
Alkalmas kültéri használatra:
Nem
Alkalmas levegő be-/kiáramoltatására:
Nem
Kapcsolószekrény-rendszerek ; Lábazat (kapcsolószekrény) ; Elosztószekr lábazat M=200 SZ=425 M=800