EATON - Elosztószekr lábazat M=200 SZ=600 M=800 SN019706 - 283841
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Kivitel - lábazat komplett
Anyag - acél
Szélesség - 330 mm
Szín - szürke
Magasság - 210 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4015082838416
Sonepar cikkszám
SN019706
Gyártói cikkszám
283841
Gyártói típuskód
XAP020608
Kivitel:
lábazat komplett
Anyag:
acél
Szélesség:
330 mm
Szín:
szürke
Magasság:
210 mm
Mélység:
840 mm
Szekrényszélességhez alkalmas:
600 mm
Kábelrendezésre alkalmas:
Nem
Maximális terhelhetőség:
1500 kg
Szekrénymélységhez alkalmas:
800 mm
RAL-szám (hasonló):
7035
Ütésállóság (IK):
IK10
Alkalmas kültéri használatra:
Nem
Alkalmas levegő be-/kiáramoltatására:
Nem
Kapcsolószekrény-rendszerek ; Lábazat (kapcsolószekrény) ; Elosztószekr lábazat M=200 SZ=600 M=800