Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

EATON - Elosztószekr lábazat ma:200 sz:600 mé:400 SN018680 - 283839

EATON
MásolásMásolás
EATON - Elosztószekr lábazat ma:200 sz:600 mé:400 SN018680

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - lábazat komplett

  • Anyag - acél

  • Szélesség - 330 mm

  • Szín - szürke

  • Magasság - 210 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

54 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

4015082838393

Sonepar cikkszám

SN018680

Gyártói cikkszám

283839

Gyártói típuskód

XLSPH264

Kivitel:

lábazat komplett

Anyag:

acél

Szélesség:

330 mm

Szín:

szürke

Magasság:

210 mm

Mélység:

505 mm

Szekrényszélességhez alkalmas:

600 mm

Kábelrendezésre alkalmas:

Nem

Maximális terhelhetőség:

1500 kg

Szekrénymélységhez alkalmas:

400 mm

RAL-szám (hasonló):

7035

Ütésállóság (IK):

IK10

Alkalmas kültéri használatra:

Nem

Alkalmas levegő be-/kiáramoltatására:

Nem

Kapcsolószekrény-rendszerek ; Lábazat (kapcsolószekrény) ; Elosztószekr lábazat ma:200 sz:600 mé:400