EATON - Elosztószekr lábazat oldal lemez GT11353 - 274725
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - lábazat oldalkészlet
Anyag - acél
Magasság - 100 mm
Szekrénymélységhez alkalmas - 400 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4015082747251
Sonepar cikkszám
GT11353
Gyártói cikkszám
274725
Gyártói típuskód
SVTL-SO100/S-4
Kivitel:
lábazat oldalkészlet
Anyag:
acél
Magasság:
100 mm
Szekrénymélységhez alkalmas:
400 mm
Kapcsolószekrény-rendszerek ; Lábazat (kapcsolószekrény) ; %Elosztószekr lábazat oldal lemez