EATON - Elosztószekr lábazat oldal lemez-pár GT13997 - 274729
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - lábazat oldalkészlet
Anyag - acél
Magasság - 175 mm
Szekrénymélységhez alkalmas - 400 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4015082747299
Sonepar cikkszám
GT13997
Gyártói cikkszám
274729
Gyártói típuskód
SVTL-SO175/S-4
Kivitel:
lábazat oldalkészlet
Anyag:
acél
Magasság:
175 mm
Szekrénymélységhez alkalmas:
400 mm
Kapcsolószekrény-rendszerek ; Lábazat (kapcsolószekrény) ; % Elosztószekr lábazat oldal lemez-pár