EATON - Elosztószekr lábazat oldal lemez-pár GT15220 - 274727
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - lábazat oldalkészlet
Anyag - acél
Magasság - 100 mm
Szekrénymélységhez alkalmas - 600 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4015082747275
Sonepar cikkszám
GT15220
Gyártói cikkszám
274727
Gyártói típuskód
SVTL-SO100/S-6
Kivitel:
lábazat oldalkészlet
Anyag:
acél
Magasság:
100 mm
Szekrénymélységhez alkalmas:
600 mm
Kapcsolószekrény-rendszerek ; Lábazat (kapcsolószekrény) ; %Elosztószekr lábazat oldal lemez-pár