EATON - Elosztószekr lábazat oldal lemez-pár GT18846 - 274726
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - lábazat oldalkészlet
Anyag - acél
Magasság - 100 mm
Szekrénymélységhez alkalmas - 500 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4015082747268
Sonepar cikkszám
GT18846
Gyártói cikkszám
274726
Gyártói típuskód
SVTL-SO100/S-5
Kivitel:
lábazat oldalkészlet
Anyag:
acél
Magasság:
100 mm
Szekrénymélységhez alkalmas:
500 mm
Kapcsolószekrény-rendszerek ; Lábazat (kapcsolószekrény) ; %Elosztószekr lábazat oldal lemez-pár