EATON - Elosztószekr lábazat oldalelem ma 100 sz 300 G52084 - 275186
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - lábazat oldalkészlet
Anyag - acél
Magasság - 100 mm
Szekrényszélességhez alkalmas - 300 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
35 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
G52084
Gyártói cikkszám
275186
Gyártói típuskód
SSN-300/100
Kivitel:
lábazat oldalkészlet
Anyag:
acél
Magasság:
100 mm
Szekrényszélességhez alkalmas:
300 mm
Kapcsolószekrény-rendszerek ; Lábazat (kapcsolószekrény) ; Elosztószekr lábazat oldalelem ma 100 sz 300