EATON - Elosztószekr lábazat oldallemez 100/400 GT36784 - 114606
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - lábazat oldalkészlet
Anyag - acél
Szélesség - 100 mm
Szín - szürke
Magasság - 100 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Készletezett termék
Vonalkód
4015081140060
Sonepar cikkszám
GT36784
Gyártói cikkszám
114606
Gyártói típuskód
XLSPL1SC4
Kivitel:
lábazat oldalkészlet
Anyag:
acél
Szélesség:
100 mm
Szín:
szürke
Magasság:
100 mm
Mélység:
370 mm
Szekrényszélességhez alkalmas:
0 mm
Kábelrendezésre alkalmas:
Nem
Maximális terhelhetőség:
300 kg
Szekrénymélységhez alkalmas:
400 mm
RAL-szám (hasonló):
7035
Ütésállóság (IK):
IK10
Alkalmas kültéri használatra:
Nem
Alkalmas levegő be-/kiáramoltatására:
Nem
Kapcsolószekrény-rendszerek ; Lábazat (kapcsolószekrény) ; Elosztószekr lábazat oldallemez 100/400